※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLF12-030E KLF エルボ(めす) イハラサイエンス 46346745 KLF12-030E KLF エルボ(めす) イハラサイエンス 46346745

KLF エルボ(めす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346745 品番 KLF12-030E
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
定格圧力(MPa)40 管接続口径Rc3/8 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)12 形状エルボ 質量(kg)0.158 寸法ミリサイズ スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする