イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLF エルボ(めす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346763
品番
KLF15-040E
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
Rc1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
15
形状
エルボ
質量(kg)
0.288
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc