※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLF16-040E KLF エルボ(めす) イハラサイエンス 46346781 KLF16-040E KLF エルボ(めす) イハラサイエンス 46346781

KLF エルボ(めす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346781 品番 KLF16-040E
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
定格圧力(MPa)31 管接続口径Rc1/2 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)16 形状エルボ 質量(kg)0.289 寸法ミリサイズ スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする