イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLF エルボ(めす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346833
品番
KLF22-060E
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,947
販売価格(税別)
¥
3,588
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Rc3/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
22
形状
エルボ
質量(kg)
0.428
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc