イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLF エルボ(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346867
品番
KLF25-080CE
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
Rc1
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
25
形状
エルボ
質量(kg)
0.636
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc