画像準備中

KLF エルボ(めす)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346894 品番 KLF30-080E
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格圧力(MPa)28 管接続口径Rc1 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)30 形状エルボ 寸法ミリサイズ スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする