イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLF エルボ(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346903
品番
KLF30-100E
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
Rc1 1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
形状
エルボ
質量(kg)
1.295
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc