イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347104
品番
KLH08-030E
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.115
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
隔壁ユニオンエルボ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G