イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347131
品番
KLH10-030CE
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.113
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
隔壁ユニオンエルボ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
G