イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347174
品番
KLH12-030CE
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.15
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
隔壁ユニオンエルボ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
G