※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA-2 座付スリム円筒戸当り RA-2 シロクマ 46347239 RA-2 座付スリム円筒戸当り RA-2 シロクマ 46347239

座付スリム円筒戸当り RA-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ブラック ブラック 注文コード46347239 品番RA-2
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕上・色3種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ+ゴム ブラック サイズ90 仕上ブラック サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする