イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347244
品番
KLH16-040CE
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.282
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G1/2
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
隔壁ユニオンエルボ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
16
接続ねじ種類
G