※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
座付スリム円筒戸当り RA-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ゴールド
注文コード
46347248
品番
RA-2
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ+ゴム
サイズ
90
仕上
ゴールド
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25