KLH18-040E KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ イハラサイエンス 46347262 KLH18-040E KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ イハラサイエンス 46347262

KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46347262 品番 KLH18-040E
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(kg)0.45 定格圧力(MPa)31 管接続口径G1/2 温度範囲(℃)-20〜250 形状隔壁ユニオンエルボ 寸法ミリサイズ 適合管外径(Φmm)18 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする