※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-1 ロケット戸当り RB-1 シロクマ 46347327 RB-1 ロケット戸当り RB-1 シロクマ 46347327

ロケット戸当り RB-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上仙徳 注文コード46347327 品番RB-1
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕上など5種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ゴム サイズ90 仕上仙徳 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする