イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347393
品番
KLL06-010CE
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
R1/8
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
6
形状
エルボ
質量(kg)
0.046
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
R