イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347445
品番
KLL08-020E
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
8
形状
エルボ
質量(kg)
0.103
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R