イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347524
品番
KLL12-030E
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
12
形状
エルボ
質量(kg)
0.156
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R