※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
16
管接続口径
R1/2
注文コード
46347576
品番
KLL16-040E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
R1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
16
形状
エルボ
質量(kg)
0.329
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R