イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347637
品番
KLL22-060E
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
22
形状
エルボ
質量(kg)
0.566
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R