イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
25
管接続口径
R3/4
注文コード
46347655
品番
KLL25-060E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥9,997
販売価格(税別)
¥
9,088
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
25
形状
エルボ
質量(kg)
0.974
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R