イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347673
品番
KLL25-080E
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥9,997
販売価格(税別)
¥
9,088
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
R1
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
25
形状
エルボ
質量(kg)
0.898
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R