イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLL ロングエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347716
品番
KLL30-100E
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
R1 1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
形状
エルボ
質量(kg)
1.242
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R