※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347734
品番
KLN04-010N
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
2.5
寸法E1(Φmm)
4
寸法I(mm)
6
手じめL(mm)
22.5
寸法L1(mm)
13
寸法l(mm)
15
二面幅h(mm)
12
基準径の位置G(mm)
3.97
六角対辺H(mm)
12
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.025
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
4
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R