画像準備中

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46347743 品番 KLN04-020N
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質S45C 形状エルボ 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)50 管接続口径R1/4 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)4 スリーブタイプエンベロープなし 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする