イハラサイエンス
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
管接続口径
R1/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
材質
炭素鋼
S45C
炭素鋼
適合管外径(Φmm)
6
6
6
8
4
10
10.5
11
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347752
品番
KLN06-010CE
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
4.5
寸法E1(Φmm)
4.5
寸法I(mm)
5.5
手じめL(mm)
26.5
寸法L1(mm)
14.5
寸法l(mm)
17
二面幅h(mm)
12
六角対辺H(mm)
12
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.027
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
R1/8
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
R