※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347761
品番
KLN06-020CE
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
4.5
寸法E1(Φmm)
7
寸法I(mm)
5.5
手じめL(mm)
26.5
寸法L1(mm)
17
寸法l(mm)
17
二面幅h(mm)
14
六角対辺H(mm)
12
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.035
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
6
接続ねじ種類
R