画像準備中

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46347786 品番 KLN06-030E
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法E(Φmm)4 寸法E1(Φmm)9 寸法I(mm)7 手じめL(mm)34.5 寸法L1(mm)19.5 寸法l(mm)24 二面幅h(mm)19 基準径の位置G(mm)6.35 六角対辺H(mm)14 材質S45C 形状エルボ 質量(kg)0.082 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)50 管接続口径R3/8 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)6 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする