KLN08-020CE KLN エルボニップル イハラサイエンス 46347804 KLN08-020CE KLN エルボニップル イハラサイエンス 46347804

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46347804 品番 KLN08-020CE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法E(Φmm)6 寸法E1(Φmm)7 寸法I(mm)5.5 手じめL(mm)27.5 寸法L1(mm)18 寸法l(mm)17.5 二面幅h(mm)14 六角対辺H(mm)14 材質炭素鋼 形状エルボ 質量(kg)0.038 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)14 管接続口径R1/4 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)8 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする