イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S45C
適合管外径(Φmm)
8
注文コード
46347813
品番
KLN08-020KNNT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
材質・適合管外径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(Φmm)
6
寸法E1(Φmm)
6.5
寸法I(mm)
7
手じめL(mm)
33.5
寸法L1(mm)
18
寸法l(mm)
23
二面幅h(mm)
17
基準径の位置G(mm)
6.01
六角対辺H(mm)
17
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.064
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
8
接続ねじ種類
R
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46347813
KLN08-020KNNT
10792652
KLN08-020KNNT
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
イハラサイエンス
1個
¥
969
税込
¥
1,066
注文コードが変更になりました