画像準備中

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質炭素鋼 適合管外径(Φmm)8 注文コード46347822 品番KLN08-030CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は材質・適合管外径など48種類から選べます 他の種類を見る
材質炭素鋼 形状エルボ 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)14 管接続口径R3/8 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)8 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする