KLN10-020KNNT KLN エルボニップル イハラサイエンス 46347856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質S45C 適合管外径(Φmm)10 注文コード46347856 品番KLN10-020KNNT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は材質・適合管外径など48種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(Φmm)8 寸法E1(Φmm)7.5 寸法I(mm)7 手じめL(mm)34.5 寸法L1(mm)19 寸法l(mm)23 二面幅h(mm)17 基準径の位置G(mm)6.01 六角対辺H(mm)19 材質S45C 形状エルボ 質量(kg)0.066 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)40 管接続口径R1/4 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)10 接続ねじ種類R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46347856 KLN10-020KNNT 10792661 KLN10-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする