イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347883
品番
KLN11-010N
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
8
寸法E1(Φmm)
4
寸法I(mm)
7
手じめL(mm)
34.5
寸法L1(mm)
17
寸法l(mm)
23
二面幅h(mm)
17
基準径の位置G(mm)
3.97
六角対辺H(mm)
19
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.065
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
10.5
適合管外径(インチ)
1/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R