画像準備中

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46347892 品番 KLN11-020KNNT
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法E(Φmm)8 寸法E1(Φmm)7.5 寸法I(mm)7 手じめL(mm)34.5 寸法L1(mm)19 寸法l(mm)23 二面幅h(mm)17 基準径の位置G(mm)6.01 六角対辺H(mm)19 材質S45C 形状エルボ 質量(kg)0.066 寸法インチサイズ 定格圧力(MPa)50 管接続口径R1/4 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)11 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする