イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S45C
適合管外径(Φmm)
11
注文コード
46347901
品番
KLN11-020N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・適合管外径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
形状
エルボ
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
11
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R