KLN12-040CE KLN エルボニップル イハラサイエンス 46347953 KLN12-040CE KLN エルボニップル イハラサイエンス 46347953

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46347953 品番 KLN12-040CE
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法E(Φmm)10 寸法E1(Φmm)12 寸法I(mm)6 手じめL(mm)34 寸法L1(mm)26 寸法l(mm)24 二面幅h(mm)24 六角対辺H(mm)19 材質炭素鋼 形状エルボ 質量(kg)0.134 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)14 管接続口径R1/2 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)12 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする