KLN13-020N KLN エルボニップル イハラサイエンス 46347962 KLN13-020N KLN エルボニップル イハラサイエンス 46347962

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46347962 品番 KLN13-020N
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法E(Φmm)11 寸法E1(Φmm)7 寸法I(mm)7.5 手じめL(mm)40 寸法L1(mm)22 寸法l(mm)28 二面幅h(mm)22 基準径の位置G(mm)6.01 六角対辺H(mm)24 材質S45C 形状エルボ 質量(kg)0.136 寸法インチサイズ 定格圧力(MPa)50 管接続口径R1/4 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)13.8 適合管外径(インチ)1/4 スリーブタイプエンベロープなし 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする