イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347987
品番
KLN16-030CE
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
13
寸法E1(Φmm)
9
寸法I(mm)
8
手じめL(mm)
40.5
寸法L1(mm)
23.5
寸法l(mm)
28
二面幅h(mm)
24
六角対辺H(mm)
27
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.167
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
16
接続ねじ種類
R