※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348005
品番
KLN17-030N
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
14
寸法E1(Φmm)
9
寸法I(mm)
8
手じめL(mm)
44.5
寸法L1(mm)
27.5
寸法l(mm)
32
二面幅h(mm)
27
基準径の位置G(mm)
6.35
六角対辺H(mm)
32
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.262
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R