イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348023
品番
KLN20-060CE
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
17
寸法E1(Φmm)
16
寸法I(mm)
8
手じめL(mm)
45
寸法L1(mm)
28.5
寸法l(mm)
30.5
二面幅h(mm)
30
六角対辺H(mm)
30
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.258
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
20
接続ねじ種類
R