イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348041
品番
KLN21-060N
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
18
寸法E1(Φmm)
16
寸法I(mm)
9
手じめL(mm)
46.5
寸法L1(mm)
32.5
寸法l(mm)
34
二面幅h(mm)
32
基準径の位置G(mm)
9.53
六角対辺H(mm)
36
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.357
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
21.7
適合管外径(インチ)
1/2
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R