KLN25-080CE KLN エルボニップル イハラサイエンス 46348066 KLN25-080CE KLN エルボニップル イハラサイエンス 46348066

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46348066 品番 KLN25-080CE
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法E(Φmm)22 寸法E1(Φmm)22 寸法I(mm)9 手じめL(mm)50.5 寸法L1(mm)33.5 寸法l(mm)35.5 二面幅h(mm)36 六角対辺H(mm)36 材質炭素鋼 形状エルボ 質量(kg)0.412 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)14 管接続口径R1 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)25 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする