※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ミントハンドル A-68
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
128
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46348097
品番
A-68
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
128
仕上
パールニッケル(塗装)
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28