※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
デラックス三面鏡丁番 BB-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46348115
品番
BB-6
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
24×65
穴径(Φmm)
4.5
仕上
クローム
開き角度(度)
220
注意
※取付けネジは付属しておりません。