イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348127
品番
KLN30-100E
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
25
寸法E1(Φmm)
31
寸法I(mm)
10
手じめL(mm)
60.5
寸法L1(mm)
42.5
寸法l(mm)
46
二面幅h(mm)
46
基準径の位置G(mm)
12.7
六角対辺H(mm)
46
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.922
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
R1 1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R