イハラサイエンス
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
管接続口径
R1
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
材質
S45C
S45C
炭素鋼
適合管外径(Φmm)
34
34
34
27.2
28
30
4
6
8
10
10.5
11
12
13.8
16
17.3
20
21.7
25
35
38
42.7
48
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348136
品番
KLN34-080N
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
28
寸法E1(Φmm)
22
寸法I(mm)
11
手じめL(mm)
63.5
寸法L1(mm)
44.5
寸法l(mm)
46
二面幅h(mm)
46
基準径の位置G(mm)
10.39
六角対辺H(mm)
55
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.997
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
25
管接続口径
R1
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
34
適合管外径(インチ)
1
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R