イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348172
品番
KLN43-100N
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
34
寸法E1(Φmm)
31
寸法I(mm)
12
手じめL(mm)
77.5
寸法L1(mm)
51.5
寸法l(mm)
57
二面幅h(mm)
60
基準径の位置G(mm)
12.7
六角対辺H(mm)
65
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
1.853
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
管接続口径
R1 1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
42.7
適合管外径(インチ)
1 1/4
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R