画像準備中

KLN エルボニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46348197 品番 KLN48-120N
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法E(Φmm)40 寸法E1(Φmm)36 寸法I(mm)12 手じめL(mm)83.5 寸法L1(mm)57.5 寸法l(mm)62 二面幅h(mm)65 基準径の位置G(mm)12.7 六角対辺H(mm)75 材質S45C 形状エルボ 質量(kg)2.443 寸法インチサイズ 定格圧力(MPa)21 管接続口径R1 1/2 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)48 スリーブタイプエンベロープなし 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする