イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLN エルボニップル(おす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348251
品番
KLN12-R1/4-B
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
仕様
B形
形状
エルボ
質量(kg)
0.103
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
R1/4
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
R