※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
角切異形旗丁番 BB-104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕上
仙徳
注文コード
46348359
品番
BB-104
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。
材質
真鍮
サイズ
127×102×4.0
寸法A(mm)
127
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
102
寸法P(mm)
15
仕上
仙徳
寸法I(mm)
19.5
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
18
寸法V(mm)
1.2
寸法C1(mm)
4
寸法C2(mm)
3
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×25(8本)